WAGO - 1-Leiter-Federleiste, 2,5 mm², Rastermaß 7,5 mm, 2-polig, Snap-In-Flansch, 2,50
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721-202/124-000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966303667
Sonepar Artikelnummer
121398936
Hersteller Artikelnummer
721-202/124-000
Hersteller Typ
721-202/124-000
Hersteller Artikel Nr.:
721-202/124-000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


