WAGO - 1-Leiter-Federleiste, 2,5 mm², Rastermaß 7,5 mm, 8-polig, Snap-In-Flansch, gr
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231-208/125-000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966306118
Sonepar Artikelnummer
121398162
Hersteller Artikelnummer
231-208/125-000
Hersteller Typ
231-208/125-000
Hersteller Artikel Nr.:
231-208/125-000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg


