WAGO - 1-Leiter-Federleiste, 2,5 mm², Rastermaß 5,08 mm, 3-polig, Snap-In-Flansch, oran
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231-303/124-000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966304930
Sonepar Artikelnummer
121398171
Hersteller Artikelnummer
231-303/124-000
Hersteller Typ
231-303/124-000
Hersteller Artikel Nr.:
231-303/124-000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


