WAGO - 1-Leiter-Federleiste, 2,5 mm², Rastermaß 7,62 mm, 10-polig, Snap-In-Flansch, ora
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231-710/125-000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966306019
Sonepar Artikelnummer
121398193
Hersteller Artikelnummer
231-710/125-000
Hersteller Typ
231-710/125-000
Hersteller Artikel Nr.:
231-710/125-000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg


