Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter-Federleiste, 2,50 mm², lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - 1-Leiter-Federleiste, 2,50 mm², lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2724-1208/323-000

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966861501

Sonepar Artikelnummer

121398680

Hersteller Artikelnummer

2724-1208/323-000

Hersteller Typ

2724-1208/323-000

Hersteller Artikel Nr.:

2724-1208/323-000

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg