WAGO - 1-Leiter-Federleiste- 2-reihig, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, 12-polig, 100% fehlst
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713-1106/037-047/036-000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143456548
Sonepar Artikelnummer
121398914
Hersteller Artikelnummer
713-1106/037-047/036-000
Hersteller Typ
713-1106/037-047/036-000
Hersteller Artikel Nr.:
713-1106/037-047/036-000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


