WAGO - 1-Leiter-Federleiste- 2-reihig, CAGE CLAMP®, 1,5mm², schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713-1102/107-000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 160 V
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966212280
Sonepar Artikelnummer
121023194
Hersteller Artikelnummer
713-1102/107-000
Hersteller Typ
713-1102/107-000
Hersteller Artikel Nr.:
713-1102/107-000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
4
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
3.5 mm
Höhe:
18.8 mm
Tiefe:
16 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


