Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter Federleiste, abgewinkelt, CAGE CLAMP®, 4mm², grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - 1-Leiter Federleiste, abgewinkelt, CAGE CLAMP®, 4mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769-103/022-000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918547529

Sonepar Artikelnummer

120733814

Hersteller Artikelnummer

769-103/022-000

Hersteller Typ

769-103/022-000

Hersteller Artikel Nr.:

769-103/022-000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Polzahl:

3

Montageart:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

Ja

Breite:

15 mm

Höhe:

26.5 mm

Tiefe:

37.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.007 kg

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt, CAGE CLAMP, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 3-polig, Kodiernase, 4,00 mm², grau.. Federleiste/Buchse Serie 769 mit 45 ° Leiterabgang zur Steckrichtung Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 769-103/022-000 und bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP-Technologie zum Einsatz. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (15 x 37,1 x 26,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 4 mm² gemacht. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt.