Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter Federleiste, abgewinkelt, CAGE CLAMP®, 4mm², grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - 1-Leiter Federleiste, abgewinkelt, CAGE CLAMP®, 4mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769-102/022-000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918547512

Sonepar Artikelnummer

120733806

Hersteller Artikelnummer

769-102/022-000

Hersteller Typ

769-102/022-000

Hersteller Artikel Nr.:

769-102/022-000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Polzahl:

2

Montageart:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

Ja

Breite:

10 mm

Höhe:

26.5 mm

Tiefe:

37.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt, CAGE CLAMP, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 2-polig, Kodiernase, 4,00 mm², grau.. Federleiste/Buchse Serie 769, grau Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 769-102/022-000) ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Mit dem CAGE CLAMP Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (10 x 37,1 x 26,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 4 mm². Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt.