Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - 1-Leiter-Federleiste,CAGE CLAMP®,2,5 mm²,grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - 1-Leiter-Federleiste,CAGE CLAMP®,2,5 mm²,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231-204/124-000

  • Gehäusefarbe - grau

  • Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet

  • RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse - 7042

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966306200

Sonepar Artikelnummer

121398158

Hersteller Artikelnummer

231-204/124-000

Hersteller Typ

231-204/124-000

Hersteller Artikel Nr.:

231-204/124-000

Gehäusefarbe:

grau

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

7042

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

1-Leiter-Federleiste, CAGE CLAMP, 2,5 mm², Rastermaß 7,5 mm, 4-polig, Snap-In-Flansch, grau. Universalanschluss für alle Leiterarten. Vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten dank zweier Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP. Steckbarer Prüfabgriff. Kodierbar