Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Drücker, Push-in CAGE CLAMP®, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2231-111/008-000

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 11

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454722180

Sonepar Artikelnummer

120721431

Hersteller Artikelnummer

2231-111/008-000

Hersteller Typ

2231-111/008-000

Hersteller Artikel Nr.:

2231-111/008-000

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

11

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Bemessungsstrom In:

16 A

Gehäusefarbe:

grau

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Mit Schutzleiter:

Nein

Betriebstemperatur:

-60 .. 100 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.017 kg

1-Leiter-Federleiste, Drücker, Push-in CAGE CLAMP, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 11-polig, Rastfüße, 2,50 mm², grau.. Federleiste/Buchse Serie 2231 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2231-111/008-000 ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 10 und 11 mm . Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Die Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (56,5 x 19,5 x 25,6) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Durch einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – ''Multi Connection System'' von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP-Varianten.