Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Drücker, Push-in CAGE CLAMP®, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2231-117/031-000

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 17

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454877194

Sonepar Artikelnummer

120721463

Hersteller Artikelnummer

2231-117/031-000

Hersteller Typ

2231-117/031-000

Hersteller Artikel Nr.:

2231-117/031-000

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

17

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Bemessungsstrom In:

16 A

Gehäusefarbe:

grau

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Mit Schutzleiter:

Nein

Betriebstemperatur:

-60 .. 100 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.027 kg

1-Leiter-Federleiste, Drücker, Push-in CAGE CLAMP, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 17-polig, Befestigungflansch, 2,50 mm², grau.. Federleiste/Buchse Serie 2231 mit Push-in CAGE CLAMP Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2231-117/031-000) bietet eine saubere Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 10 und 11 mm . Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP-Technologie genutzt. Mit der Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (99,8 x 15 x 25,6) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² gemacht. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Durch einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das ''Multi Connection System'' – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.