WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, 12-polig, 100% f
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2734-1112/038-000/336-000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966398748
Sonepar Artikelnummer
121398784
Hersteller Artikelnummer
2734-1112/038-000/336-000
Hersteller Typ
2734-1112/038-000/336-000
Hersteller Artikel Nr.:
2734-1112/038-000/336-000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg


