WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, 6-polig, 100% fe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2734-1106/038-047/010-000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966884418
Sonepar Artikelnummer
121398767
Hersteller Artikelnummer
2734-1106/038-047/010-000
Hersteller Typ
2734-1106/038-047/010-000
Hersteller Artikel Nr.:
2734-1106/038-047/010-000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


