WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, 7-polig, 100% fe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2734-1107/038-000/334-000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966391749
Sonepar Artikelnummer
121398771
Hersteller Artikelnummer
2734-1107/038-000/334-000
Hersteller Typ
2734-1107/038-000/334-000
Hersteller Artikel Nr.:
2734-1107/038-000/334-000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


