WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 10-polig, seitlich
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2231-1110/038-000/335-000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966764178
Sonepar Artikelnummer
121397997
Hersteller Artikelnummer
2231-1110/038-000/335-000
Hersteller Typ
2231-1110/038-000/335-000
Hersteller Artikel Nr.:
2231-1110/038-000/335-000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg


