WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in 2,5 mm², Rastermaß 7,5 mm, 2-polig, 100% fe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2724-1202
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966723441
Sonepar Artikelnummer
121398647
Hersteller Artikelnummer
2724-1202
Hersteller Typ
2724-1202
Hersteller Artikel Nr.:
2724-1202
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


