WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in 2,5 mm², Rastermaß 7,5 mm, 3-polig, 100% fe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2722-1203/326-000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966598179
Sonepar Artikelnummer
121398644
Hersteller Artikelnummer
2722-1203/326-000
Hersteller Typ
2722-1203/326-000
Hersteller Artikel Nr.:
2722-1203/326-000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


