WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 6-polig, seitliche
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2231-1106/038-000/334-000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966650808
Sonepar Artikelnummer
121397976
Hersteller Artikelnummer
2231-1106/038-000/334-000
Hersteller Typ
2231-1106/038-000/334-000
Hersteller Artikel Nr.:
2231-1106/038-000/334-000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg


