WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in 2,5 mm², Rastermaß 7,5 mm, 7-polig, 100% fe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2724-1207/038-000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966855265
Sonepar Artikelnummer
121398673
Hersteller Artikelnummer
2724-1207/038-000
Hersteller Typ
2724-1207/038-000
Hersteller Artikel Nr.:
2724-1207/038-000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg


