Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in CAGE CLAMP®, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 831-1109/306-000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966115581

Sonepar Artikelnummer

120999451

Hersteller Artikelnummer

831-1109/306-000

Hersteller Typ

831-1109/306-000

Hersteller Artikel Nr.:

831-1109/306-000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Polzahl:

9

Montageart:

Hutschiene TH35

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

7.62 mm

Höhe:

36.2 mm

Tiefe:

88.4 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.070 kg

1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in CAGE CLAMP, 10 mm², Rastermaß 7,62 mm, 9-polig, 100% fehlsteckgeschützt, TS 35/Oberflächenmontage, 10,00 mm², lichtgrau.. Federleiste/Buchse Serie 831 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 831-1109/306-000) bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 11 bis 13 mm erforderlich. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP-Technologie Verwendung. Die Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (70,5 x 36,2 x 88,4) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Hebel betätigt. Das ''Multi Connection System'' – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.