Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in CAGE CLAMP®, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 832-1105/345-000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75 .. 16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143969109

Sonepar Artikelnummer

120999668

Hersteller Artikelnummer

832-1105/345-000

Hersteller Typ

832-1105/345-000

Hersteller Artikel Nr.:

832-1105/345-000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Polzahl:

5

Montageart:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

10.16 mm

Höhe:

36.1 mm

Tiefe:

110.8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.077 kg

1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in CAGE CLAMP, 16 mm², Rastermaß 10,16 mm, 5-polig, 100% fehlsteckgeschützt, mittige Verriegelungsklinke, Zugentlastungsplatte, versilberte Kontakte, 16,00 mm², lichtgrau.. Federleiste/Buchse Serie 832 mit Rastermaß 10,16 mm Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 832-1105/345-000) ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 18 und 20 mm . Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße (52,1 x 36,1 x 110,8) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Silber verwendet. Über einen Hebel wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das ''Multi Connection System'' – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Zugentlastung ist eine Sicherheitsvorkehrung für angeschlossene Leiter und begünstigt die Führung.