WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in CAGE CLAMP®, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 831-1103/038-000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966406030
Sonepar Artikelnummer
121023329
Hersteller Artikelnummer
831-1103/038-000
Hersteller Typ
831-1103/038-000
Hersteller Artikel Nr.:
831-1103/038-000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
7.62 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
45.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


