WAGO - 1-Leiter-Federleiste, Push-in 4 mm², Rastermaß 5,2 mm, 2-polig, Zugentlastungspl
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2022-102/132-038
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966672756
Sonepar Artikelnummer
121397313
Hersteller Artikelnummer
2022-102/132-038
Hersteller Typ
2022-102/132-038
Hersteller Artikel Nr.:
2022-102/132-038
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


