Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter-N-Trennklemme, 35mm², mit integrierter Abschlussplatte, blau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785-613

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 35 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454601874

Sonepar Artikelnummer

120373778

Hersteller Artikelnummer

785-613

Hersteller Typ

785-613

Hersteller Artikel Nr.:

785-613

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6 .. 35 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 35 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

16 mm

Höhe:

116.5 mm

Tiefe:

44.5 mm

Anschlussplatte erforderlich:

Nein

Geeignet für N-Sammelschiene:

3x10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.093 kg

1-Leiter-N-Trennklemme, 35 mm², mit integrierter Abschlussplatte, CAGE CLAMP, 35,00 mm², blau.. N-Trennklemme Serie 785 mit Betätigungswerkzeug Die N-Trennklemme mit der Artikelnummer 785-613 ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung. Für den Leiteranschluss werden bei dieser N-Trennklemme Abisolierlängen von 23 mm benötigt. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP-Technologie verwendet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Diese N-Trennklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 6 mm² bis 35 mm² geeignet.