WAGO - 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme, 10mm², Push-in CAGE CLAMP®, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010-7111
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143879774
Sonepar Artikelnummer
120999973
Hersteller Artikelnummer
2010-7111
Hersteller Typ
2010-7111
Hersteller Artikel Nr.:
2010-7111
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
10 mm
Höhe:
67.3 mm
Tiefe:
38.1 mm
Anschlussplatte erforderlich:
Ja
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


