WAGO - 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme, 35mm², mit integrierter Abschlussplatte, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785-623
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454601898
Sonepar Artikelnummer
120738338
Hersteller Artikelnummer
785-623
Hersteller Typ
785-623
Hersteller Artikel Nr.:
785-623
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 35 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
16 mm
Höhe:
116.5 mm
Tiefe:
44.5 mm
Anschlussplatte erforderlich:
Nein
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.091 kg


