WAGO - 1-Leiter-Stiftleiste, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, 4-polig, 100% fehlsteckgeschütz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 734-304/033-000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366930
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143265577
Sonepar Artikelnummer
121398959
Hersteller Artikelnummer
734-304/033-000
Hersteller Typ
734-304/033-000
Hersteller Artikel Nr.:
734-304/033-000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.004 kg


