WAGO - 1-Leiter-Stiftleiste, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 4-polig, voreilender PE-Kontakt, TS
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769-604/001-048
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366930
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143297042
Sonepar Artikelnummer
121399248
Hersteller Artikelnummer
769-604/001-048
Hersteller Typ
769-604/001-048
Hersteller Artikel Nr.:
769-604/001-048
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.012 kg


