WAGO - 1-Leiter-Stiftleiste, Hebel, Push-in 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 7-polig, 100% fehl
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2721-1607/000-9034
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366930
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966856033
Sonepar Artikelnummer
121398626
Hersteller Artikelnummer
2721-1607/000-9034
Hersteller Typ
2721-1607/000-9034
Hersteller Artikel Nr.:
2721-1607/000-9034
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.011 kg


