WAGO - 1-Leiter-Stiftleistenmodul, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 1-polig, 4,00 mm², blau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769-507/000-006
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366930
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143318228
Sonepar Artikelnummer
121399246
Hersteller Artikelnummer
769-507/000-006
Hersteller Typ
769-507/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
769-507/000-006
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.002 kg


