Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter-THR-Federleiste, abgewinkelt,Drücker,Push-in CAGE CLAMP®,lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2092-2373/200-000

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 320 V

  • Durchmesser Anschlusspin - 1.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966542233

Sonepar Artikelnummer

121397684

Hersteller Artikelnummer

2092-2373/200-000

Hersteller Typ

2092-2373/200-000

Hersteller Artikel Nr.:

2092-2373/200-000

Polzahl:

3

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

320 V

Durchmesser Anschlusspin:

1.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-60 .. 100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

1-Leiter-THR-Federleiste, abgewinkelt, Drücker, Push-in CAGE CLAMP, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 3-polig, Lötstift Ø 1,4 mm, versilberte Kontakte, 2,50 mm², lichtgrau. Federleiste/Buchse Serie 2092 mit Drücker Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2092-2373/200-000 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Die Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Perfekter Anschluss aller Leiterarten dank Push-in CAGE CLAMP Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Silber. Durch einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. picoMAX ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder doppelt nutzen – sowohl für die Kontaktierung des Steckerstiftes als auch für den Anschluss des Leiters. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THR verlötet. Der Leiter wird zur Oberfläche im 0 °-Winkel eingeführt. Für jede Verdrahtungsaufgabe die richtige Klemme. Polzahl: 3. einbaufertig, sofort nutzbar. kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Verlötung mittels THR