Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter-THR-Federleiste, abgewinkelt,Drücker,Push-in CAGE CLAMP®,lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2092-2378/200-000

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 320 V

  • Durchmesser Anschlusspin - 1.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966544572

Sonepar Artikelnummer

121397694

Hersteller Artikelnummer

2092-2378/200-000

Hersteller Typ

2092-2378/200-000

Hersteller Artikel Nr.:

2092-2378/200-000

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

320 V

Durchmesser Anschlusspin:

1.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-60 .. 100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.009 kg

1-Leiter-THR-Federleiste, abgewinkelt, Drücker, Push-in CAGE CLAMP, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 8-polig, Lötstift Ø 1,4 mm, versilberte Kontakte, 2,50 mm², lichtgrau. Federleiste/Buchse Serie 2092 mit Drücker Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2092-2378/200-000 und ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 9 bis 10 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Push-in CAGE CLAMP ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse gemacht für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Der Universalanschluss für alle Leiterarten – die Push-in CAGE CLAMP Für die Oberfläche der Kontakte wurde Silber verwendet. Durch einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. picoMAX ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder zweifach nutzen – sowohl für die Kontaktierung des Steckerstiftes als auch für den Anschluss des Leiters. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THR auf die Platine gelötet. Eingeführt wird der Leiter in einem 0 °-Winkel zur Platine. doppelte Nutzung der Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder. Verlötung mittels THR. Polzahl: 8. Kompakte Baugrößen. einbaufertig, sofort nutzbar