Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter-THR-Federleiste, abgewinkelt,Drücker,Push-in CAGE CLAMP®,lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2092-2380/200-000

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 320 V

  • Durchmesser Anschlusspin - 1.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966544282

Sonepar Artikelnummer

121397698

Hersteller Artikelnummer

2092-2380/200-000

Hersteller Typ

2092-2380/200-000

Hersteller Artikel Nr.:

2092-2380/200-000

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

320 V

Durchmesser Anschlusspin:

1.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-60 .. 100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

1-Leiter-THR-Federleiste, abgewinkelt, Drücker, Push-in CAGE CLAMP, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 10-polig, Lötstift Ø 1,4 mm, versilberte Kontakte, 2,50 mm², lichtgrau. Federleiste/Buchse Serie 2092 mit Push-in CAGE CLAMP Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2092-2380/200-000) ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 9 und 10 mm . Bei diesem Produkt kommt die Push-in CAGE CLAMP-Technologie zum Einsatz. Push-in CAGE CLAMP ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Für die Oberfläche der Kontakte wurde Silber verwendet. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. picoMAX ist das kompakte und innovative Steckverbindersystem. Die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder wird hier gleich doppelt verwendet – neben dem Anschluss des Leiters auch für die Kontaktierung des Steckerstiftes. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THR auf die Platine gelötet. Der Leiter wird im Winkel von 0 ° zur Platine eingeführt. einbaufertig, sofort nutzbar. Rastermaß: 5 mm. Polzahl: 10. Für jede Verdrahtungsaufgabe die richtige Klemme. kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design