WAGO - 1-Leiter-THR-Federleiste, abgewinkelt,Drücker,Push-in CAGE CLAMP®,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2092-2380/200-000/997-409
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 320 V
Durchmesser Anschlusspin - 1.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
140 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966572490
Sonepar Artikelnummer
121397699
Hersteller Artikelnummer
2092-2380/200-000/997-409
Hersteller Typ
2092-2380/200-000/997-409
Hersteller Artikel Nr.:
2092-2380/200-000/997-409
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-60 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg


