Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Leiter-THR-Federleiste, abgewinkelt,Drücker,Push-in CAGE CLAMP®,lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2092-2382/200-000/997-409

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 320 V

  • Durchmesser Anschlusspin - 1.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 140 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966572292

Sonepar Artikelnummer

121397701

Hersteller Artikelnummer

2092-2382/200-000/997-409

Hersteller Typ

2092-2382/200-000/997-409

Hersteller Artikel Nr.:

2092-2382/200-000/997-409

Polzahl:

12

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

320 V

Durchmesser Anschlusspin:

1.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-60 .. 100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

1-Leiter-THR-Federleiste, abgewinkelt, Drücker, Push-in CAGE CLAMP, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 12-polig, Lötstift Ø 1,4 mm, versilberte Kontakte, im Gurt, 2,50 mm², lichtgrau. Federleiste/Buchse Serie 2092 mit 0 ° Leitereinführung zur Platine Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2092-2382/200-000/997-409 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm erforderlich. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Die Kontaktoberfläche besteht aus Silber. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. picoMAX ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder doppelt nutzen – sowohl für die Kontaktierung des Steckerstiftes als auch für den Anschluss des Leiters. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THR. Der Leiter wird im 0 °-Winkel zur Oberfläche eingeführt. kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Polzahl: 12. sichere Verlötung dank THR. Betätigung über Drücker. Für jede Verdrahtungsaufgabe die richtige Klemme