WAGO - 1-Leiter-THR-Federleiste, gerade,Drücker,Push-in CAGE CLAMP®,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2092-4174/200-000
Polzahl - 4
Steckverbinderausführung - freier Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Winkel Leiterplatte/Kontakt - 90° (vertikal nach oben)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966535051
Sonepar Artikelnummer
121397705
Hersteller Artikelnummer
2092-4174/200-000
Hersteller Typ
2092-4174/200-000
Hersteller Artikel Nr.:
2092-4174/200-000
Polzahl:
4
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Verschmutzungsgrad:
2
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


