Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 1-Phasen-Leistungsmessumformer, Strom/Spannungseingangssignal, Strom/Spannungsausgangssignal

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2857-569

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143907323

Sonepar Artikelnummer

120999029

Hersteller Artikelnummer

2857-569

Hersteller Typ

2857-569

Hersteller Artikel Nr.:

2857-569

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Schaltausgang:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.149 kg

1-Phasen-Leistungsmessumformer, Strom- und Spannungseingangssignal, Strom- und Spannungsausgangssignal, Digitalausgang, Konfiguration per Software, Versorgungsspannung DC 24 V.. Kurzbeschreibung: Der WAGO 1-Phasen-Leistungsmessumformer dient zum Überwachen und zum Melden von Signalzuständen von bis zu 2 Schaltschwellen. Zusätzlich werden die erfassten Sensor- bzw. Zustandsinformationen in ein analoges Standardsignal gewandelt. Als Messgröße kann zwischen Strom, Spannung, Wirkleistung, Scheinleistung oder Blindleistung gewählt werden. Zusätzlich wird die Frequenz und der Phasenwinkel mit anzeigt. Merkmale: . Ein Relais mit Wechselkontakt reagiert bei konfigurierten Messbereichsgrenzen (Ein- und Ausschaltverzögerung und Grenzwertschalterfunktion mit bis zu 2 Schwellwerten konfigurierbar). . Einstellbarer Softwarefilter . Ausgangsseitig analoge uni- und bipolare Signale (Strom/Spannung) . Zusätzlicher digitaler Meldeausgang für konfigurierte Messbereichsgrenzen . Der Digitalausgang kann als Frequenzgenerator oder als Impulsausgang (S0-Schnittstelle) konfiguriert werden.