WAGO - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 10mm², mittige Beschriftung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284-905
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966232035
Sonepar Artikelnummer
121022966
Hersteller Artikelnummer
284-905
Hersteller Typ
284-905
Hersteller Artikel Nr.:
284-905
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
10 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
35 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


