WAGO - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 120mm², mit Schraubanschluss, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 883-1204
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In - 269 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143940610
Sonepar Artikelnummer
120819628
Hersteller Artikelnummer
883-1204
Hersteller Typ
883-1204
Hersteller Artikel Nr.:
883-1204
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 .. 150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Breite:
27 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
90 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.281 kg


