WAGO - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 16mm², mittige Beschriftung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283-905
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966231861
Sonepar Artikelnummer
121022963
Hersteller Artikelnummer
283-905
Hersteller Typ
283-905
Hersteller Artikel Nr.:
283-905
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
12 mm
Höhe:
94.5 mm
Tiefe:
37.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


