WAGO - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 185mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-1189
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In - 250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143067089
Sonepar Artikelnummer
120728257
Hersteller Artikelnummer
285-1189
Hersteller Typ
285-1189
Hersteller Artikel Nr.:
285-1189
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In:
250 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50 .. 185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
32 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
116 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.535 kg


