WAGO - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 185mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-1161
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In - 353 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143424141
Sonepar Artikelnummer
120728249
Hersteller Artikelnummer
285-1161
Hersteller Typ
285-1161
Hersteller Artikel Nr.:
285-1161
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In:
353 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50 .. 185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
32 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
123 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.552 kg


