WAGO - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 240mm², mit Schraubanschluss, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 883-2401
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70 .. 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 70 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70 .. 240 mm²
Bemessungsstrom In - 380 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143940641
Sonepar Artikelnummer
120819636
Hersteller Artikelnummer
883-2401
Hersteller Typ
883-2401
Hersteller Artikel Nr.:
883-2401
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70 .. 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70 .. 240 mm²
Bemessungsstrom In:
380 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
70 .. 240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
36 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
126.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.352 kg


