WAGO - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 35mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-133
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143762755
Sonepar Artikelnummer
120728260
Hersteller Artikelnummer
285-133
Hersteller Typ
285-133
Hersteller Artikel Nr.:
285-133
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
rot
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
63 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg


