WAGO - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 6mm², mittige Beschriftung, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282-903
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966232011
Sonepar Artikelnummer
121022959
Hersteller Artikelnummer
282-903
Hersteller Typ
282-903
Hersteller Artikel Nr.:
282-903
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
rot
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
8 mm
Höhe:
74.5 mm
Tiefe:
32.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


