WAGO - 2-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker, 2,5mm², rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202-1203
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143848657
Sonepar Artikelnummer
121022877
Hersteller Artikelnummer
2202-1203
Hersteller Typ
2202-1203
Hersteller Artikel Nr.:
2202-1203
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
rot
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
48.5 mm
Tiefe:
32.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


