WAGO - 2-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®, 10mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2110-1201
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143865180
Sonepar Artikelnummer
121000047
Hersteller Artikelnummer
2110-1201
Hersteller Typ
2110-1201
Hersteller Artikel Nr.:
2110-1201
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
110 °C
Breite:
10 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
36.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


