Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 2-Leiter-Kombistecker, 100% fehlsteckgeschützt, Rastfüße, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 734-363/008-000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 160 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454944179

Sonepar Artikelnummer

120731584

Hersteller Artikelnummer

734-363/008-000

Hersteller Typ

734-363/008-000

Hersteller Artikel Nr.:

734-363/008-000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

160 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Polzahl:

3

Montageart:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

3.5 mm

Höhe:

18.5 mm

Tiefe:

40.9 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

2-Leiter-Kombistecker, 100% fehlsteckgeschützt, Rastfüße, 1,5 mm², 3-polig, Rastermaß 3,5 mm, lichtgrau.. Verteiler Serie 734 mit Betätigungswerkzeug Der Verteiler hat die Artikelnummer 734-363/008-000 und ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Dieser Verteiler benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 6 und 7 mm . Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP-Technologie Verwendung. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (13,35 x 23 x 40,9) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist dieser Verteiler für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² ausgelegt. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diesen Verteiler erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – ''Multi Connection System'' von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.