Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 2-Leiter-Leuchtenklemme, Drücker Leuchtenseite, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - 2-Leiter-Leuchtenklemme, Drücker Leuchtenseite, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224-114

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3

  • Farbe - schwarz

  • Nennspannung - 400 V

  • Nennstrom - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918583787

Sonepar Artikelnummer

120263998

Hersteller Artikelnummer

224-114

Hersteller Typ

224-114

Hersteller Artikel Nr.:

224-114

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

3

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

400 V

Nennstrom:

24 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

1 .. 2.5 mm²

Art der Ver-/Entriegelung:

ohne

Transparent:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Nein

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1 .. 2.5 mm²

Min. AWG-Größe:

14

Max. AWG-Größe:

16

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.253 kg

2-Leiter-Leuchtenklemme, Drücker Leuchtenseite, Leuchtenseite: für alle Leiterarten, Inst.-Seite: für eindrähtige Leiter, Serie 224, max. 2,5 mm², Umgebungstemperatur max. 75 °C, 2,50 mm², schwarz.. Leuchtenklemme Serie 224, schwarz Bei dieser Leuchtenklemme mit der Artikelnummer 224-114 steht ein schneller und zuverlässiger Anschluss im Fokus. Schnell und sicher den Anschluss einer Leuchte realisieren – mit den Leuchtenklemmen der Serie 224 jede Lampe im Handumdrehen zum Leuchten bringen. Überall im Gebäude, wo feindrähtige Leiter mit eindrähtigen Leitern verbunden werden müssen, zeigt die Serie 224 ihre Stärken. Bei dieser Leuchtenklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 11 mm nötig. Diese Verbindungsklemme mit einer Bemessungsspannung von 400 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 24 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Bei diesem Produkt kommt die PUSH WIRE- sowie die CAGE CLAMP-Technologie zum Tragen. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser erprobter Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um damit die Federkraft zu überwinden. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (9,5 x 15,5 x 20,5) mm. Diese Leuchtenklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 1 mm² bis 2,5 mm² zum einen und für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 2,5 mm² zum anderen geeignet.